Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

977 TORX® Schraubendreher, TX 25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
977 TORX® Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     4012-591936
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024402001
EAN/GTIN:
     4013288094766
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
VDE tested:
false
Surface treatment blade:
-
With anti-roll protection:
-
Continuous blade:
-
Surface protection blade:
-
Cap rotatable:
-
Blade material:
-
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,39*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,78*
€ 9,63*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024400001
ab € 6,17*
Ähnlich
Wera
05024401001
ab € 6,03*
Ähnlich
Wera
05024403001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera
05024404001
ab € 7,60*
Ähnlich
Wera
05024405001
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.