Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt 40 Falttasche Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 40 Falttasche Wera
Kraftform Kompakt 40 Falttasche Wera
Artikel-Nr.:
     4012-592146
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5059298001
EAN/GTIN:
     4013288096319
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 40 in Falttasche

Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor
2 Bits Schlitz 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Weitere Informationen:
Anzahl:
7-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5059298001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 25,14*
€ 33,02*
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 26,51*
€ 34,86*
1
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 34,90*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 30,30*
€ 36,42*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 27,30*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059488001
ab € 2,15*
Zubehör
Wera
05059490001
ab € 2,15*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059295001
ab € 40,09*
Zubehör
Wera
05059297001
ab € 60,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.