Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Pinzette US-Nadelform 135 mm schwarz Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Pinzette US-Nadelform 135 mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette US-Nadelform 135 mm schwarz Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-592165
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 28 72 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054801
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
ESD-Pinzette, lange Spitzen

Ausführung: Aus rostfreiem und antimagnetischem Chrom-Nickel-Stahl. Mit mattierten Greifflächen für optimalen Halt sowie blendfreier, schwarzer ESD-Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 105 Ohm. Mit blendfrei gebürsteten Spitzen.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA).



Mit glatten Greifflächen und langen Spitzen. Stabile amerikanische Form.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzenform:
gerade, stabil, amerikanische Form
Greifflächen:
mikrogeraut durch Mattierung
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Nein
Rostfrei:
Ja
ESD:
Ja
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 28 72 ESD
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 14,85*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 15,57*
6 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 11,52*
€ 16,14*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,17*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.