Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Pinzette rund 2 mm 120 mm schwarz Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Pinzette rund 2 mm 120 mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette rund 2 mm 120 mm schwarz Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-592167
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 58 74 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054900
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
ESD-Pinzette, ca. 2 mm breite Spitzen

Ausführung: Aus rostfreiem und antimagnetischem Chrom-Nickel-Stahl. Mit mattierten Greifflächen für optimalen Halt sowie blendfreier, schwarzer ESD-Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 105 Ohm. Mit blendfrei gebürsteten Spitzen.

Anwendung: Für feine Montagearbeiten im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA).



Mit glatten Greifflächen und runden, ca. 2 mm breiten Spitzen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
gerade, rund
Spitzenbreite:
2 mm
Greifflächen:
mikrogeraut durch Mattierung
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Nein
Rostfrei:
Ja
ESD:
Ja
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 58 74 ESD
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, esd pinzette knipex, spitzpinzette, präzisionspinzette 120 mm, 65050040, Collage-Pinzette, Flachpinzette, Knipex, Kreuzpinzette, Lötpinzette, Pinzette, Pinzetten, Pinzetten-Set, QR4028372
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 13,55*
6
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 13,90*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 14,44*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,05*
1
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.