Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalabzieher zweiarmig Größe 3 Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalabzieher zweiarmig Größe 3 Kukko
Universalabzieher zweiarmig Größe 3 Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592247
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44640
EAN/GTIN:
     4021176009686
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20

Ausführung: Mit gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Weitere Informationen:
Modell:
44640
Spannweite:
250 mm
Spanntiefe:
200 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
ja
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44640
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, 69050250, 2-armig, Kukko, QR4028069, Universalabzieher, Universal-Abzieher,, zweiarmig
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
37
Frei Haus
ab € 188,38*
€ 207,38*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 207,40*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 180,71*
€ 207,62*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 207,97*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 187,76*
€ 212,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821804
ab € 97,19*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,15*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 54,25*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 98,68*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 110,50*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 197,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.