Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellager-Innenauszieher Größe 2 Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellager-Innenauszieher Größe 2 Kukko
Kugellager-Innenauszieher Größe 2 Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592308
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44613
EAN/GTIN:
     4021176010996
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Innenauszieher

Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück.

Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher (Bestell-Nr. 6923).

Weitere Informationen:
Modell:
44613
Spannweite:
14–19 mm
für Gegenstütze:
44583
für Gleithammer:
22-0
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44613
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, innenauszieher kukko, innenauszieher, 69220019, Kukko, QR4028091
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 41,47*
€ 49,68*
Lager 4012
16
€ 6,90*
ab € 41,57*
€ 49,71*
€ 4,90*
ab € 40,09*
€ 49,81*
8 Tage
16
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 50,57*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 42,43*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
22- 0
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.