Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x14 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x14 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x14 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592596
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454029
EAN/GTIN:
     4007081300476
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
14 mm
Nietbare Materialstärke min:
8,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
10,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454029
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, 7337, 93240414, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03755*
€ 0,04485*
4 Tage
3400
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0382*
€ 0,0478*
3 Tage
4000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03966*
€ 0,04832*
2 Tage
6000
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0488*
4 Tage
3000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,04055*
€ 0,04953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04485*
€ 0,05337
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03755*
€ 0,04468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.