Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x16 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x16 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x16 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592599
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433504
EAN/GTIN:
     4007081300964
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
16 mm
Nietbare Materialstärke min:
10 mm
Nietbare Materialstärke max:
12 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433504
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, iso 15977 m5x16, blindniete ohne norm, gesipa mehrbereichsblindniete, 7337, 93240516, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04344*
€ 0,05624*
Lager 4012
19500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,04946*
€ 0,06116*
13 Tage
19500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05217*
€ 0,06743*
4 Tage
22995
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05522*
€ 0,07119*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05841*
€ 0,07381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06116*
€ 0,07278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04946*
€ 0,05886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.