| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-592768 Herst.-Nr.: 4317784349178 EAN/GTIN: 4317784349178 |
| | |
|
| | |
| Zink-Staubfarbe Ausführung: Die Zinkstaubfarbe besteht aus ca. 95 % Zink und ca. 5 % Harz. Das Zink gibt der Metallfläche kathodischen Rostschutz und schützt durch den widerstandsfähigen Kunstharzfilm. Die Verdünnung erfolgt mit handelsüblicher Kunstharz-Verdünnung, Nitro-Verdünnung oder Universal-Verdünnung, siehe (Bestell-Nr. 9838 oder 9840). Anwendung: Der wasserbeständige Doppelschutz gegen Rostbildung auf Metallen. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen und zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern und vieles mehr.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 97821800, Chemisch-Techn., Coll, E-COLL, Farbe, Korrosionsschutz, Oberflächen, Produkte, QR4030133, Silikonspray, Staubfarbe, Trennmittel, Zink, Zink-Alu-Spray, Zink-Spray, Zink-Staubfarbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,25* | € 11,06* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,56* | € 11,21* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,57* | € 12,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 4,30* | ab € 8,84* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|