| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-592789 Herst.-Nr.: 4317784348997 EAN/GTIN: 4317784348997 |
| | |
|
| | |
| Spezial-Vaseline Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert, pharmazeutisch und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207). Anwendung: Als Trennmittel, Rostschutz und als Hautpflegemittel. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Technische Vaseline, Vaseline (Technik), vaseline, 98201750, Chemisch-Techn., Coll, E-COLL, Einlaufpasten-Spray, Fette, Montage-, Produkte, PTFE-Spray, QR4030119, Schmiermittel, Seilstar-Spray, Silikonfett, Spezial, Spezial-Vaseline |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 11,80* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 12,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 12,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,66* | € 13,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 750 Milliliter (ab € 0,01228* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|