Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2040 6 AN 30 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2040 6 AN 30 N 5B Pferd
Schleifstift ZY 2040 6 AN 30 N 5B Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-597446
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133613
EAN/GTIN:
     4007220097298
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Normalkorund-Schleifstift für die Edelstahlbearbeitung 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Normalkorund AN, Härte N, Kunstharzbindung braun. Zylinderform.
Anwendung: Für Stahl und Guss, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 2040
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31133613
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84802040, Normalkorund-Schleifstift
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2929
10
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,60*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,63*
10
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,68*
Lager 4012
139
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,73*
4 Tage
5154
10
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.