Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2040 6 6B ADW 30 L Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2040 6 6B ADW 30 L Pferd
Schleifstift ZY 2040 6 6B ADW 30 L Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-597447
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133743
EAN/GTIN:
     4007220097304
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Härte L, für die Edelstahlbearbeitung 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Edelkorund ADW, Härte L, Kunstharzbindung braun. Zylinderform.

Anwendung: Für Stahl, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl und harte NE-Metalle wie Bronze und Titan.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 2040
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31133743
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84882040, Edelkorund-Schleifstift
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,54*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,56*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,57*
Lager 4012
147
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,57*
6 Tage
5175
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.