Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 4010 6 6B ADW 30 L Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 4010 6 6B ADW 30 L Pferd
Schleifstift ZY 4010 6 6B ADW 30 L Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-597530
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31328743
EAN/GTIN:
     4007220099940
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Härte L, für die Edelstahlbearbeitung 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Edelkorund ADW, Härte L, Kunstharzbindung braun. Zylinderform.

Anwendung: Für Stahl, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl und harte NE-Metalle wie Bronze und Titan.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 4010
Kopf-Ø:
40 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Korngröße:
30
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31328743
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, 84884010, Edelkorund-Schleifstift
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,43*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,45*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,46*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 2,47*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.