Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel
Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     4012-600899
Herst.-Nr.:
     10933
EAN/GTIN:
     4030695109333
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler mit Kunststoff-Deckel

Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).


Zur Wandbefestigung
Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Doppel-Abfallsammler, blau beschichtet
Deckelfarbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
2x350 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, 30109313, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,48*
€ 105,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 106,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 107,79*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,72*
€ 108,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 113,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,54*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,60*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,90*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.