| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601499 Herst.-Nr.: SW-870.000 EAN/GTIN: 4035694003378 |
| |
|
| | |
| Gitterboxen-Fahrgestelle
Geeignet für Flachpaletten und Euro-Gitterboxen Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken und Kranösen. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. 2 Lenk- und Bockrollen, mit Vollgummi- oder Vollgummi-Elastik-Bereifung. Lieferung erfolgt ohne Gitterbox. Passende Bereifung für jeden Boden Mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos) und rollengelagerten Naben für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten, ebenerdigen Böden.
Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 500 kg | Außenmaße LxB: | 1270x870 mm | Innenmaße LxB: | 1210x810 mm | Rad-Ø: | 200x50 mm | Eigengewicht: | 32 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Fahrgestell für Stapelkorb, Stapelkorbfahrgestell, palettenfahrgestell, 30205581, Fassroller, Gitterboxen-Fahrgestelle, Langmaterial-Roller |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,55* | € 200,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,21* | € 205,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 169,35* | € 208,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,63* | € 211,74* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,47* | € 221,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|