Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 150 kg 720x450 mm EasySTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwagen 150 kg 720x450 mm EasySTOP
Klappwagen 150 kg 720x450 mm EasySTOP
Artikel-Nr.:
     4012-601503
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-450.802
EAN/GTIN:
     4035694001466
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
;Klappbügelwagen

• Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion
• Klappbarer Schiebebügel
• Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
• Schlag- und kratzfest, oberflächengeschützt
• Bereifung aus thermoplastischem Gummi „spurlos“ mit Präzisions-Rillenkugellager
• 2 Lenkrollen mit EasyStop (zentrale Fußbremse), 2 Bockrollen
• Pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Länge:
815 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
940 mm
Länge Ladefläche:
720 mm
Breite Ladefläche:
450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht ca.:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-450.802
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205585, Alu-Magazinwagen, Handwagen, klappbar, Magazinwagen,, Transportwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,20*
€ 149,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 152,80*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 131,81*
€ 154,84*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,60*
€ 155,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 158,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016552
ab € 269,39*
Ähnlich
Cordes
00016551
ab € 196,19*
Ähnlich
Cordes
sw-600.812
ab € 210,18*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1023
ab € 189,74*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL2000
ab € 190,52*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3000
ab € 190,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL1018
ab € 190,11*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL3020
ab € 189,40*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL5012
ab € 190,38*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL6001
ab € 189,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.802-RAL9010
ab € 190,72*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1023
ab € 163,27*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL2000
ab € 162,50*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL3000
ab € 161,76*
Ähnlich
Variofit
sw-450.802-RAL1018
ab € 162,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.