Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Langmaterial-Wagen 2000kg2500x720 mm Gummiräder
Artikel-Nr.:
     4012-601542
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-2500
EAN/GTIN:
     4035694004825
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
Tischwagen
tischwagen cordes
Langmaterial-Wagen

Einfaches Be- und Entladen
Offene Mitte für Kran- oder Staplerbeladung.
Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohrrungen.
2 Materialmulden.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Elastik-Vollgummi-Räder
Mittelradsatz 360x60 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Ø 200x50 mm. Lenkrolle mit Feststeller.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Ladehöhe:
420 mm
Rungen-Nutzlänge:
610 mm
Gesamtbreite:
720 mm
Lichte Breite:
615 mm
Tragkraft:
2000 kg
Ladefläche LxB:
2500x615 mm
Rad-Ø:
200x50 mm
Eigengewicht:
115 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, 30205624, Langmaterial-Wagen, Rungenwagen, Schwerlastwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,20*
€ 1.015,72*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,18*
€ 1.015,73*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,62*
€ 1.088,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,68*
€ 1.093,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,13*
€ 1.094,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,72*
€ 1.208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,16*
€ 1.199,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,25*
€ 1.165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,01*
€ 1.141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,20*
€ 1.112,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 578,41*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 615,33*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 647,80*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 479,12*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 415,96*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 445,06*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 632,82*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 532,14*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 574,14*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 498,89*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 657,02*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 715,10*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 358,02*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.207,23*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 264,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.