| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601546 Herst.-Nr.: ZU-1287 EAN/GTIN: 4035694004856 |
| |
|
| | |
| Plattenständer
Stabile Stahlkonstruktion Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Holzplattform. Variable Bügelabstände 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm. Bügel nicht im Lieferumfang enthalten. Ohne Lenk- und Bockrollen. Anlaufrolle an der Stirnseite, ohne Bügel. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 1200 kg | Ladefläche LxB: | 1600x800 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,51* | € 432,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,42* | € 439,17* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,65* | € 441,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,19* | € 443,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,84* | € 451,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|