Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte 3000 kg 4000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplatte 3000 kg 4000x800 mm
Rollplatte 3000 kg 4000x800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601598
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1152
EAN/GTIN:
     4035694004368
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Rollplatten, schwere Ausführung
Zusätzliche Stabilität durch Rohrunterzüge
Verstärkte Ausführung mit großen Rädern
Geschweißte Profilstahl-Konstruktion
2 Stützböcke, Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
Vollgummi-Elastic oder Polyurethan-Bereifung
2 auf eine Achswelle montierte Bockrollen, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
4005x800 mm
Rad-Ø:
300 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: rollplatte, 30205680, Hebelroller, Rollplatten, Sicherheits-Hebelroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,22*
€ 1.039,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,68*
€ 1.039,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,61*
€ 1.125,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,33*
€ 1.142,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,90*
€ 1.228,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,58*
€ 1.237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,30*
€ 1.230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,49*
€ 1.194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,66*
€ 1.168,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,22*
€ 1.135,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017268
ab € 282,07*
Ähnlich
Cordes
00017277
ab € 528,46*
Ähnlich
Cordes
00017269
ab € 318,55*
Ähnlich
Cordes
00017274
ab € 561,27*
Ähnlich
Cordes
00017278
ab € 640,13*
Ähnlich
Cordes
00017279
ab € 682,59*
Ähnlich
Cordes
00017271
ab € 442,90*
Ähnlich
Cordes
00017280
ab € 701,34*
Ähnlich
Cordes
00017283
ab € 770,03*
Ähnlich
Cordes
00017281
ab € 626,77*
Ähnlich
Cordes
00017285
ab € 813,47*
Ähnlich
Cordes
00017284
ab € 905,92*
Ähnlich
Cordes
00017273
ab € 472,82*
Ähnlich
Cordes
00017270
ab € 392,58*
Ähnlich
Cordes
00017275
ab € 607,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.