Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelroller 1500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelroller 1500 kg Tragkraft
Hebelroller 1500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     4012-601600
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZSW-1500
EAN/GTIN:
     4035694004382
Suchbegriffe:
Hebelroller
hebelroller
Rollplatte, Tragkraft 1500 kg
Sicheres Verriegelungs-System
Verbindet sich fest mit der Rollplatte.
Deichsel hochstellbar.
Vollgummi-Elastic-Räder, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
– mm
Rad-Ø:
250 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30205682, Rollplatten, Sicherheits-Hebelroller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 730,48*
€ 798,24*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,34*
€ 835,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,06*
€ 835,84*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,50*
€ 884,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,25*
€ 903,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,83*
€ 994,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,03*
€ 985,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,79*
€ 960,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,94*
€ 938,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,34*
€ 910,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1023
ab € 308,92*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL2000
ab € 308,52*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3000
ab € 308,79*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1018
ab € 308,22*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL5012
ab € 309,82*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL6001
ab € 309,19*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7016
ab € 307,70*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7035
ab € 310,25*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL9010
ab € 307,45*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1023
ab € 354,06*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL2000
ab € 352,05*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3000
ab € 351,74*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1018
ab € 351,21*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3020
ab € 354,37*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL5012
ab € 352,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.