Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelroller 2000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelroller 2000 kg Tragkraft
Hebelroller 2000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     4012-601601
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZSW-2000
EAN/GTIN:
     4035694004399
Suchbegriffe:
Hebelroller
hebelroller
Rollplatten, Tragkraft 2000 kg
Sicheres Verriegelungs-System
Verbindet sich fest mit der Rollplatte.
Deichsel hochstellbar.
Vollgummi-Elastic-Räder, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
– mm
Rad-Ø:
250 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30205683, Rollplatten, Sicherheits-Hebelroller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,52*
€ 948,52*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,58*
€ 948,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,40*
€ 1.002,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,28*
€ 1.023,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,52*
€ 1.024,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,36*
€ 1.119,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,94*
€ 1.089,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,14*
€ 1.067,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,52*
€ 1.043,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1023
ab € 308,79*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL2000
ab € 308,84*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3000
ab € 307,85*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1018
ab € 307,94*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL5012
ab € 309,41*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL6001
ab € 307,82*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7016
ab € 307,69*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7035
ab € 307,87*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL9010
ab € 309,41*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1023
ab € 353,84*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL2000
ab € 353,45*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3000
ab € 351,96*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1018
ab € 354,01*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3020
ab € 352,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL5012
ab € 353,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.