Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Anhänger 1-Achs2000 kg 3000x1500 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Anhänger 1-Achs2000 kg 3000x1500 mm Luft
Industrie-Anhänger 1-Achs2000 kg 3000x1500 mm Luft
Artikel-Nr.:
     4012-601636
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1006
EAN/GTIN:
     4035694002937
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger
Industrie-Anhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Baukastensystem
Mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung.
Optimale Lenkbarkeit
Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen.
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz.
Scherendeichsel mit Zugöse Ø 32 mm.
Handgriff und Fallsicherung.
Wasserfeste Ladefläche
Oberfläche belegt mit Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz.
Anhängerkupplung hinten.
Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
Naben mit Präzisions-Kugellager.
Lackierung RAL 2004 signalorange.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2000 kg
Ladefläche LxB:
3000x1500 mm
Ladehöhe:
540 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
– mm
Luft-Bereifung ØxB:
410x110 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30205718, Anhänger, Schwerlast-Anhänger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.579,67*
€ 2.694,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.556,36*
€ 2.695,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.845,70*
€ 2.965,83*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.839,30*
€ 2.968,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.917,80*
€ 3.185,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,43*
€ 3.206,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,07*
€ 3.188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.612,49*
€ 3.108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,67*
€ 3.069,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.