Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle EdelStahl Rad-d 150mm 300KG Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle EdelStahl Rad-d 150mm 300KG Tragfähigkeit
Lenkrolle EdelStahl Rad-d 150mm 300KG Tragfähigkeit
Artikel-Nr.:
     4012-601695
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H100.A90.150
EAN/GTIN:
     4021885006860
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H100.A90.150
a:
150 mm
c:
40 mm
e:
192 mm
g:
129 x 106 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
H100.A90.150
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs-rollen lenkrolle 300kg 150mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30207344, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 28,30*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 27,17*
€ 33,75*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 34,70*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 28,38*
€ 35,08*
1
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.153
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.