Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle M. Fst. Edelst.Rad-d 100mm 130KG Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle M. Fst. Edelst.Rad-d 100mm 130KG Tragfähigkeit
Lenkrolle M. Fst. Edelst.Rad-d 100mm 130KG Tragfähigkeit
Artikel-Nr.:
     4012-601698
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.A90.100
EAN/GTIN:
     4021885034931
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager



Passend zu Lenkrolle.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H120.A90.100
a:
100 mm
c:
30 mm
e:
127 mm
g:
95 x 80 mm
h:
80 x 60 mm
k:
9 mm
f:
130 kg
Herstellerartikelnummer:
H120.A90.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit feststeller 100 mm polyamid, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30207378, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 18,29*
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 25,04*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 26,17*
1
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 27,24*
7 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 21,92*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.