Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer 350 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer 350 350 mm
Rollständer 350 350 mm
Artikel-Nr.:
     4012-602238
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..350
EAN/GTIN:
     4021885029791
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer
Rollständer, Standard

Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion
Stecksystem bei Montage der Füße.
Tragrolle für max. 100 kg Flächenlast
Tragrolle Stahl verzinkt, Ø 50 mm.
1,5 mm Wandstärke.
350–600 mm Rollenbreite.
Stufenlos höhenverstellbar
Mit und ohne Anschlag einstellbar.
Höhe 630 bis 1100 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
Rollst..350
Rollenbreite:
350 mm
Höhe:
630–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Herstellerartikelnummer:
Rollst..350
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 77,82*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 74,94*
€ 89,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 90,35*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 75,20*
€ 90,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 76,15*
€ 91,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.