Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Rollständer 600 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Rollständer 600 600 mm
BS Rollen Rollständer 600 600 mm
BS Rollen Rollständer 600 600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-602242
Herst.-Nr.:
     ROLLST..600
EAN/GTIN:
     4021885029814
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer
Rollständer, Tragrolle

• Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
• Stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar
• Material Tragrolle: stahlverzinkt
• Durchmesser: 50 mm
• Wandstärke: 1,5 mm


*Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
Rollst..600
Rollenbreite:
600 mm
Höhe:
630–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Herstellerartikelnummer:
Rollst..600
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
BS Rollen Förder-Lagertechnik Vertriebs GmbH
Adresse/Postanschrift:
Rotzkotten 14, 42897 Remscheid
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 100,24*
Lager 4012
11
€ 5,90*
ab € 85,15*
€ 105,23*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 85,88*
€ 105,50*
€ 4,90*
ab € 84,70*
€ 106,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 107,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.