Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 160mm Lg.RStahlbl verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 160mm Lg.RStahlbl verzinkt Gummirad
Lenkrolle fest 160mm Lg.RStahlbl verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-602293
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B55.161
EAN/GTIN:
     4021885058326
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller

Stabiles Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Leichtgängiges Gummirad
Stahlfelge verzinkt-chromatiert, Rollenkorblager, mit Fadenschutzscheiben
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L420.B55.161
a:
160 mm
c:
40 mm
e:
195 mm
g:
135 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
135 kg
Herstellerartikelnummer:
L420.B55.161
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, möbelrolle, 30221338, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,15*
€ 12,41*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 13,80*
3 Tage
125
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 15,34*
Lager 4012
125
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 15,50*
2 Tage
124
1
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.160
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.