Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 40 mm LG.G Stahlbl verz Kunstst.-Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 40 mm LG.G Stahlbl verz Kunstst.-Rad
Lenkrolle 40 mm LG.G Stahlbl verz Kunstst.-Rad
Artikel-Nr.:
     4012-602302
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F25.040
EAN/GTIN:
     4021885000820
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
Rad: Kunststoffrad, geeignet für weiche Böden, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F25.040
a:
40 mm
c:
18 mm
i:
16 mm
e:
56 mm
g:
42 x 42 mm
h:
30 x 30 mm
k:
5 mm
f:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
F25.040
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 30221352, Apparaterollen, Bockrollen, Gummiräder, Lenkrollen, Plattenlenkrollen, Räder, Rollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,08*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,27*
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,27*
6 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,36*
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.040.PL
ab € 0,94*
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F25.030
ab € 0,48*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.