Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 80mm Stahlbl verz Poly LG. R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 80mm Stahlbl verz Poly LG. R
Bockrolle 80mm Stahlbl verz Poly LG. R
Artikel-Nr.:
     4012-602444
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B10.080
EAN/GTIN:
     4021885019570
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterolle, Bockrolle, Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B10.080
a:
80 mm
c:
30 mm
e:
106 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
125 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B10.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle bs rollen 80 mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 80mm, 30221504, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,19*
Lager 4012
108
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,35*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,45*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,48*
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.080
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.