Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrad 125mm Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrad 125mm Rollenlager
Kunststoffrad 125mm Rollenlager
Artikel-Nr.:
     4012-602451
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B10.125
EAN/GTIN:
     4021885008031
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Transportgeräterolle, Kunststoffrad mit/ohne Gehäuse

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B10.125
a:
125 mm
c:
34 mm
d:
48 mm
b:
15 mm
f:
250 kg
Herstellerartikelnummer:
B10.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, 30221511, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,96*
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,20*
1
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 3,28*
8 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.