Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrad 150mm Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrad 150mm Rollenlager
Kunststoffrad 150mm Rollenlager
Artikel-Nr.:
     4012-602452
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B10.150
EAN/GTIN:
     4021885000172
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle, Kunststoffrad mit/ohne Gehäuse

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B10.150
a:
150 mm
c:
45 mm
d:
58 mm
b:
20 mm
f:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
B10.150
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: PP Rolle, PP-Rad, Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, 30221512, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,09*
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,66*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,74*
8 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 6,12*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.