Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Artikel-Nr.:
     4012-602723
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005207
EAN/GTIN:
     4031068076900
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkzeug- und Beistellschrank, 7 Schubladen, 2 Wannenböden

Hohes Füllvolumen bei kleiner Stellfläche
Ausziehbare Wannen.
Belastbarkeit pro Schublade 25 kg.
Belastbarkeit pro Fachboden 50 kg.
Schubladen auf Gleitführungen
Schubladen und Wannen höhenverstellbar.
Schubladen und Fachböden sind gegen völliges Herausziehen gesichert, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Schubladenhöhe 90 mm.
Beste Qualität
Gehäuse aus Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet.
TÜV/GS-geprüft.
2 Farben zur Auswahl

Maße: H 1800xB 500xT 500 mm
Die Wannen sind „ausziehbar“. Auf Anfrage auch feststehend lieferbar (nicht ausziehbar).
Abb. zeigt Schrank in RAL 7035 lichgrau/RAL 5010 enzianblau. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
HxBxT:
1800x500x500 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 30304400, Flügeltürenschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkzeug-Flügeltürenschrank, Werkzeugschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,18*
€ 608,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,36*
€ 626,43*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,85*
€ 634,55*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 606,16*
€ 696,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,25*
€ 707,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,70*
€ 724,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,66*
€ 689,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,95*
€ 668,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,18*
€ 622,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,13*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,91*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,22*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,23*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 28,34*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.