| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-603256 Herst.-Nr.: 8050-000 EAN/GTIN: 4330816291634 |
| |
|
| | |
| Freistehende Sitzbank, Holzleiste Fester Stand und robust Widerstandsfähige Einbrennbeschichtung. Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr. Verschraubmöglichkeit für Fußbodenbefestigung auf Anfrage. Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau. Andere aufpreisfreie Gestellfarben siehe Farbleiste. Sitzlatten aus Hartholzleisten Allseitig gehobelt (ca. 60x30 mm). Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden. Ohne Aufpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich. Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035. Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen Gleichen Bodenunebenheiten aus. Vormontierte und aufstellfertige Lieferung. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Ausführung Gestell RAL 7021: | mit 4 Füßen, ohne Schuhrost | Außenmaße HxBxT: | 420x1000x353 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,75* | € 178,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,43* | € 178,92* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,96* | € 199,01* | | | | | 59 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,57* | € 200,09* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,54* | € 229,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|