Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-604290 Herst.-Nr.: 67823 EAN/GTIN: 4026212087741 |
| |
|
| | |
| Anbau-Steckregal (RAL 7035 lichtgrau) META CLIP Standard 100, Fachlast 100 kg
Komplettregale für schwere Anforderungen Oberfläche sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet. Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau. Umfangreiches Zubehör. Hohe Tragkraft durch vormontierten Regalrahmen Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung. Fachlasten 100 bis 230 kg. Feldlasten bis 2400 kg. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör. Mit komplett geclinchten Rahmen Gewährleisten eine hohe Stabilität und Dauerfestigkeit. Geeignet für Feldlasten bis 2400 kg! Montagefreundliches Steckregalsystem Vormontierte Rahmen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweise Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung) Die Fachböden 230 und 330 kg dürfen als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern Wand- und Fußverdübelungsset optional Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Weitere Informationen: | | Maße Höhe x Breite x Tiefe: | 2000x1000x500 mm | Anzahl Böden: | 5 Stück | Feldlastangabe: | 1650 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 119,86* | € 148,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,77* | € 155,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,40* | € 160,61* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,54* | € 172,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,24* | € 175,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|