Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-605090 Herst.-Nr.: 2583 EAN/GTIN: 4026212046625 |
| |
|
| | |
| Längsaussteifung mit Längsriegeln, verzinkt Einsatzmöglichkeiten: Einsatz nur bei Böden Standard 100, 150 und 230 kg. Weitere Informationen: | | Längsriegel: | 1000 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30411373, Das |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,27* | € 7,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,45* | € 8,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,85* | € 8,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 9,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,46* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|