Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal verzinkt AF 1400x1050x2500 mm Spanp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal verzinkt AF 1400x1050x2500 mm Spanp.
Weitspannregal verzinkt AF 1400x1050x2500 mm Spanp.
Artikel-Nr.:
     4012-605152
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     51282
EAN/GTIN:
     4026212058154
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META MINI-RACK Weitspann-Anbauregal mit Spanplatten, Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut
Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar!
Einfache Regalmontage

Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.

Sicherheitshinweis:
Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 vorgeschrieben.
2 St. Bodenanker je Rahmen!



Planmaße:
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm
Weitere Informationen:
Maße Breite x Tiefe:
1400x1050 mm
Feldlast:
4350 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,13*
€ 478,13*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 420,80*
€ 478,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,41*
€ 506,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,76*
€ 508,96*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 436,70*
€ 532,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,29*
€ 562,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,05*
€ 533,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.