Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube PE 1250x850x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfhaube PE 1250x850x2000 mm
Schrumpfhaube PE 1250x850x2000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-605517
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13512
EAN/GTIN:
     4030198135129
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube aus PE

Umweltschonend
Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig.
Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
Optimaler Schutz
PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft.
Ideale Passform für jede Ware.
Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.


Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Format LxBxH:
1250x850x2000 mm
Stärke:
0,125 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, 30414404, Begleitpapiertaschen, Flächenkantenschutz, Gasflaschenwagen, Öko, Schrumpfhauben, Schrumpfhaubenkonfektionierer, Verpackungsfolien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,29*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,30*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,22*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 132,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 869,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.