Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten 400x120x95 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten 400x120x95 mm blau
Kleinteilekasten 400x120x95 mm blau
Artikel-Nr.:
     4012-605571
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510202
EAN/GTIN:
     4332163311836
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten aus Polypropylen, blau

14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb
Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich

Weitere Informationen:
LxBxH:
400x120x95 mm
Trennplatten/Kasten:
4
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418020, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 4,62*
14 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,69*
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,74*
1 Tag
177
30
€ 5,45*
ab € 4,38*
€ 5,33*
1 Tag
177
30
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,09*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,19*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.