Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten 400x180x95 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten 400x180x95 mm blau
Kleinteilekasten 400x180x95 mm blau
Artikel-Nr.:
     4012-605572
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510205
EAN/GTIN:
     4332163311843
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten aus Polypropylen, blau

14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb
Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich

Weitere Informationen:
LxBxH:
400x180x95 mm
Trennplatten/Kasten:
4
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418021, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,18*
Lager 4012
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,24*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,36*
1 Tag
130
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,05*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200802
ab € 8,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200207
ab € 103,96*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200202
ab € 19,36*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.