Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volumenkasten 500x180x110 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb
Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb
Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb
Artikel-Nr.:
     4012-605628
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     540306
EAN/GTIN:
     4332163312406
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekästen aus Polypropylen, gelb

Widerstandsfähiges Material
Umweltfreundlich und temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C.
Alle Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich!
(Auf Anfrage lieferbar!)
4 Farben und 4 Größen
Farben grün, blau, rot und gelb.
Transparente Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen.



Abbildung zeigt nicht die Farbe (Beispielbild).
Weitere Informationen:
LxBxH:
500x180x110 mm
Trennplatten/Kasten:
6
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418116, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,80*
Lager 4012
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 6,88*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,08*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,91*
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500505
ab € 34,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500506
ab € 36,44*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,10*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500507
ab € 1,18*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500503
ab € 12,77*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500504
ab € 14,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.