Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentkasten m.Deckel 307x225x50 mm Typ 4.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentkasten m.Deckel 307x225x50 mm Typ 4.03
Sortimentkasten m.Deckel 307x225x50 mm Typ 4.03
Artikel-Nr.:
     4012-606643
Herst.-Nr.:
     44624
EAN/GTIN:
     4031022027764
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Sortierkasten
Sortimentbox
";Sortimentskasten Nr. 4.01-4.04

• Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen
• Aus Polystyrol, glaskar, mit Deckel


Bestückung mit Einsatzkästen

Anzahl Größe
24x 49 x 49 x 40 mm "
Weitere Informationen:
Ausführung:
44624
Länge:
307 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
44624
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, einsatz kasten, einsatzkästen transparent, 30470384, Kasten, Kästen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Sortimentskästen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,66*
€ 21,85*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,95*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 22,46*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 23,65*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,25*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.