Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Zusatzebene WS-Regal 1500x800 mm Spanplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-607171
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
15808
EAN/GTIN:
4004514202116
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzebene mit Spanplatte, Breite 1500 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Breite:
1500 mm
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Lager
>
Weitspannregale
Weitere Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
,
Weitspannregal Fachboden
,
Weitspannregalfachboden
,
Weitspannregalfachebene
,
Lagerregal Spanplatte
,
Spanplatte Lagerregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
gebrüder schulte fachboden tiefe 80 cm
,
lagerregal spanplatte
,
fachboden stahl
,
30490422
,
Lagertechnik
,
Regale
,
SCHULTE
,
Weitspannregale
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,99*
€ 83,01*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 85,21*
Lager 8724
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 85,52*
Lager 4682
23 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,04*
€ 90,70*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,32*
€ 92,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,11*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,49*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 1500 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,87*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,89*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,30*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 73,05*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2000 x 800 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 81,86*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 81,99*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 87,00*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 92,59*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2250 x 800 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 103,11*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 400 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 74,95*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 500 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 79,04*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 600 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 82,66*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten WS 2000, 2500 x 800 mm, verzinkt, Fachlast 400 kg
SCHULTE Lagertechnik
15838
ab € 89,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen