Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene WS-Regal 2500x600 mm Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatzebene WS-Regal 2500x600 mm Spanplatte
Zusatzebene WS-Regal 2500x600 mm Spanplatte
Artikel-Nr.:
     4012-607182
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15837
EAN/GTIN:
     4004514202222
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzebene mit Spanplatte, Breite 2500 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Breite:
3000 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,69*
€ 108,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 109,66*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 112,95*
35 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,80*
€ 119,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 121,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,23*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,22*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,90*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 62,13*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,92*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,41*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 73,19*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 81,84*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 81,98*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 87,13*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 92,67*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 103,08*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 75,00*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 78,85*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
15838
ab € 89,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.