Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Mod. Sylt 3 Sitzer blau 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Mod. Sylt 3 Sitzer blau 150 cm
Bank Mod. Sylt 3 Sitzer blau 150 cm
Bank Mod. Sylt 3 Sitzer blau 150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-608895
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     10955
EAN/GTIN:
     4007248109553
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gartenbank SYLT, 3-Sitzer

Mit Sitz-/Rückenverstärkung
9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.


Abb. zeigt Gartenbank SYLT in weiß. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, 30541312, Bänke, Gartenbänke, Kunststoff-Bänke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 142,45*
21 Tage
8
€ 35,99*
ab € 115,72*
€ 143,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 150,18*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 121,20*
€ 150,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 153,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.