| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-608904 Herst.-Nr.: 31352 EAN/GTIN: 4007248313523 |
| |
|
| | |
| Gartenbank HELGOLAND, 3-Sitzer Ausgezeichneter Sitzkomfort 13 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert, mit Sitz-/Rückenverstärkung. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung. Abb. zeigt Gartenbank HELGOLAND in blau. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Farbe: | braun | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,73* | € 179,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,94* | € 181,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 145,19* | € 181,34* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,06* | € 186,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,98* | € 194,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|