Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Element 1200mm Trennw.-Syst.Vario.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz-Element 1200mm Trennw.-Syst.Vario.
Aufsatz-Element 1200mm Trennw.-Syst.Vario.
Aufsatz-Element 1200mm Trennw.-Syst.Vario.
Artikel-Nr.:
     4012-609038
Herst.-Nr.:
     9231/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsatzelement Einzeltür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1200 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
1180 mm
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 87,85*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 90,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,88*
€ 94,45*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 80,33*
€ 99,92*
35 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,43*
€ 105,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.