Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz Vario 550-950mm Trennw.-Syst.Vario 12kg. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz Vario 550-950mm Trennw.-Syst.Vario 12kg. Lager
Aufsatz Vario 550-950mm Trennw.-Syst.Vario 12kg. Lager
Aufsatz Vario 550-950mm Trennw.-Syst.Vario 12kg. Lager
Artikel-Nr.:
     4012-609041
Herst.-Nr.:
     9221/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816936153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vario-Aufsatzelement, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
550–950 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
530–930 mm
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 116,38*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 122,59*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 127,75*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,61*
€ 129,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,20*
€ 135,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.