Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Artikel-Nr.:
     4012-609911
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30001
EAN/GTIN:
     4332163894544
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, leichte Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft (Knopf)
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Isoliertes Aufh änges ystem
• Fixieren an einer Ste lle

"
Weitere Informationen:
Typ:
9312
Traglast:
1,0–2,0 kg
Seillänge:
1,6 m
Gewicht ca.:
0,6 kg
Herstellerartikelnummer:
G30001
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug, 30605001, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
€ 5,90*
ab € 54,39*
€ 68,83*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 54,40*
€ 68,84*
1 Tag
22
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 70,57*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 71,19*
€ 4,90*
ab € 56,52*
€ 73,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.