Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Bodenbelag Yogatred blau Breite 100 cm
Artikel-Nr.:
     4012-610370
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15603
EAN/GTIN:
     4260061891146
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Breitriefenmatte
Adaptermatte Gummi
YOGA Tred der Belag, der Ihren Boden schützt

Strapazierfähig und hoch belastbar
Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl.
Beständig gegen Laugen und Säuren.
Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, blau, grau.
Materialstärke: 4 mm.
Gewicht: 4,0 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. M.
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße BxL:
1000x max. 10 mm/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, 30609181, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 76,23*
Lager 4012
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 61,21*
€ 77,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,10*
€ 80,02*
34 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,85*
€ 89,18*
1
€ 4,95*
ab € 74,34*
€ 94,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 77,78*
€ 92,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,05*
€ 88,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,57*
€ 86,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,21*
€ 72,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 155,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.