Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B90 cm x lfd.M schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     4012-610639
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010703C
EAN/GTIN:
     5060087950082
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard

• Polyvinylchlorid (PVC)
• Mit Strukturoberfläche
• Ergonomischer Bodenbelag
• Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1
• Wirkt kälteisolierend auf Betonböden
• Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben
• Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit.

Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.

Weitere Informationen:
Breite:
0,9 m
Länge:
lfd. M. (max. 18,3 m) m
Farbe:
schwarz/gelb
Materialstärke:
9,5 mm
Stärke:
9,5 mm
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Herstellerartikelnummer:
AF010703C
Markenname:
COBA
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 36,78*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 38,19*
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 41,99*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 41,38*
€ 52,46*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 54,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,46*
€ 62,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,98*
€ 61,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,93*
€ 59,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,94*
€ 57,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,62*
€ 54,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,38*
€ 49,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 41,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010702
ab € 46,09*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010701
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.